Eriks
ESAB

ESAB Lasstaaf OK TIGROD 309LSi 1.6x1000mm 5kg

  • ERIKS:23157267
Image 1
Bijzondere kenmerken:

Type: OK Tigrod 309LSi (16.51)
Massieve corrosievaste CrNi lasdraad en is geschikt voor het lassen van legeringen als AISI 309 en 309L.. Wordt veel gebruikt voor het lassen van heterogene verbindingen tussen staal en roestvaststaal
Ook gebruikt voor het leggen van bufferlagen in oplastoepassingen.
De lasdraad heeft uitstekende lasbaarheid in alle posities.
Het verhoogde siliciumgehalte bevordert de aanvloeiing met het basismetaal.
Lasstroom, A: DC(+)
Classificatie: EN ISO 14343: W 23 12 LSi – SFA/AWS A5.9: ER309LSi –
Werkstoffnummer : ~1.4332
Opslaan in lijst

€ 20,02/ kilogramexcl. btw

€ 24,22incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB