Eriks
ESAB

ESAB Lasstaaf OK TIGROD 308LSi 2.4x1000mm 5kg

  • ERIKS:23157258
Image 1
Bijzondere kenmerken:

OK Autrod/Tigrod 308LSi is een massieve corrosievaste CrNi lasdraad en is geschikt voor het lassen van austenitische legeringen als AISI 304 en 304L.
De legering heeft een laag koolstofgehalte wat gunstig is wanneer er risico op intergranulaire corrosie bestaat.
De lasdraad heeft uitstekende lasbaarheid in alle posities.
Opslaan in lijst

€ 12,12/ kilogramexcl. btw

€ 14,67incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB
Diameter
2.4 mm
Gewicht
5 kg