Eriks
ESAB

ESAB Lasstaaf OK TIGROD 16.32 2.4x1000mm 5kg

  • ERIKS:23157263
Image 1
Bijzondere kenmerken:Type: OK Tigrod 316LSi (16.32)Massieve corrosievaste CrNiMo lasdraad voor het lassen van austenitisch roestvast staal van het 18%Cr-8%Ni en 19%Cr-8%Ni-3%Mo type.Heeft een goede algemene corrosieweerstand in het bijzonder in zure en chlooromgeving.De legering heeft een laag koolstofgehalte waardoor ze aanbevolen wordt daar waar er risico is op intergranulaire corrosie.Het verhoogde siliciumgehalte zorgt voor een uitstekende lasbaarheid.De legering wordt veel gebruikt in de chemische en voedingsindustrie evenals in scheepsbouw en architectonische bouwwerken.Classificatie: EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L Si SFA/AWS A5.9: ER316LSi Werkstoffnummer : 1.4430
Opslaan in lijst

€ 12,86/ kilogramexcl. btw

€ 15,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB
Diameter
2.4 mm
Gewicht
5 kg