Eriks
ESAB

ESAB Lasstaaf OK TIGROD 13.28 2.4x1000mm 5kg

  • ERIKS:23156746
  • Fabrikant:7330129165261
Image 1
Bijzondere kenmerken:

OK Tigrod 13.28 is een 2,4 %Ni (ER80S-Ni2) gelegeerde verkoperde lasstaaf voor het TIG lassen van laagtemperatuur fijnkorrelstalen in toepassingen als drukvaten, buizen en off-shore industrie
Heeft een minimum rekgrens van 470 MPa
De draad geeft goede kerftaaiheden tot -60°C.
Opslaan in lijst

€ 16,11/ kilogramexcl. btw

€ 19,49incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB
Diameter
2.4 mm
Gewicht
5 kg