Eriks
ESAB

ESAB Lasstaaf OK TIGROD 12.64 3,2x1000mm 5kg

  • ERIKS:23156750
Image 1
Bijzondere kenmerken:

OK Autrod 12.64 is een universeel verkoperde massieve lasdraad voor het lassen van ongelegeerd en laaggelegeerd staal.
In vergelijking met OK Autrod 12.51 heeft OK Autrod 12.64 hogere mangaan en siliciumgehaltes en daardoor eveneens hogere mechanische waarden
Wordt gelast onder menggas of zuiver CO2.
Opslaan in lijst

€ 8,30/ kilogramexcl. btw

€ 10,04incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB
Diameter
3 mm
Gewicht
5 kg