Eriks
ESAB

ESAB Lasdraad OK AUTROD12.51 Ø 0.6mm 5kg

  • ERIKS:23156691
  • Fabrikant:7330129087464
Image 1
Bijzondere kenmerken:Verkoperde massieve draad voor het MIG-lassen van ongelegeerd staal.De OK Autrod 12.51 is een massieve draad voor het lassen van ongelegeerd en laaggelegeerd staal tot StE 355.De draad wordt vooral gebruikt voor het lassen van dunnere plaat tot 10 mm.Voor grotere plaatdikten wordt het gebruik van gevulde draden aanbevolen.
Opslaan in lijst

€ 8,95/ kilogramexcl. btw

€ 10,83incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB
Diameter
0.6 mm
Gewicht
5 kg