Eriks
ESAB

ESAB Lasdraad OK AUTROD 53.56 Ø 1.2mm 7kg

  • ERIKS:23157240
  • Fabrikant:7330129106226
Image 1
Bijzondere kenmerken:OK Autrod 5356 is bij uitstek geschikt voor het lassen van aluminium-magnesiumlegeringen met 5% Mg.Is zeewaterbestendig en weerstaat beter aan scheurvorming dan de legeringen met minder Mg.
Opslaan in lijst

€ 16,52/ kilogramexcl. btw

€ 19,99incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB
Diameter
1.2 mm
Gewicht
7 kg