Eriks
ESAB

ESAB Lasdraad OK AUTROD 316LSi Ø 0.8mm 15kg

  • ERIKS:23157228
  • Fabrikant:7330129102693
Image 1
Bijzondere kenmerken:De OK Autrod/Tigrod 316LSi is een massieve corrosievaste CrNiMo lasdraad voor het lassen van austenitisch roestvast staal van het 18%Cr-8%Ni en 19%Cr-8%Ni-3%Mo typeHeeft een goede algemene corrosieweerstand in het bijzonder in zure en chlooromgevingDe legering heeft een laag koolstofgehalte waardoor ze aanbevolen wordt daar waar er risico is op intergranulaire corrosieHet verhoogde siliciumgehalte zorgt voor een uitstekende lasbaarheidDe legering wordt veel gebruikt in de chemische en voedingsindustrie evenals in scheepsbouw en architectonische bouwwerken.
Opslaan in lijst

€ 16,08/ kilogramexcl. btw

€ 19,46incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB
Diameter
0.8 mm
Gewicht
15 kg