Eriks
ESAB

ESAB Lasdraad OK AUTROD 308LSi Ø 1mm 15kg

  • ERIKS:23157226
  • Fabrikant:7330129102464
Image 1
Bijzondere kenmerken:OK Autrod/Tigrod 308LSi is een massieve corrosievaste CrNi lasdraad en is geschikt voor het lassen van austenitische legeringen als AISI 304 en 304LDe legering heeft een laag koolstofgehalte wat gunstig is wanneer er risico op intergranulaire corrosie bestaatDe lasdraad heeft uitstekende lasbaarheid in alle posities.
Opslaan in lijst

€ 12,77/ kilogramexcl. btw

€ 15,45incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB
Diameter
1 mm
Gewicht
15 kg