Eriks
ESAB

ESAB Lasdraad OK AUTROD 13.91 Ø 1mm 15kg

  • ERIKS:23156732
Image 1
Bijzondere kenmerken:De OK Autrod 13.91 is een massieve draad, geschikt voor het lassen van slijtvaste lagen met een hardheid van 620-730 HV op ongelegeerd- en laaggelegeerd staal.Deze lasdraad last op lasstroom DC (+).Het lasmetaal wordt gekenmerkt door een hoge weerstand tegen schurende slijtage en een relatief goede corrosiebestendigheid en tevens door de onlaatbestendigheid tot circa 550°C.Deze lasdraad wordt voor onder andere machines voor de wegenbouw, grondverzetmachines en slijtdelen en mixers gebruikt.Het lasmetaal is uitsluitend door middel van slijpen te bewerken.Ook is de hardheid van het lasmetaal 510-710 HV en 50-60 HRC.Daarnaast is de doorvoersnelheid 2.7 tot 14.7m/min en de lasstroom 80 tot 280 A.De lasdraad wordt geleverd in een spoel van 15kg.
Opslaan in lijst

€ 36,70/ kilogramexcl. btw

€ 44,41incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB
Diameter
1 mm
Gewicht
15 kg