Eriks
ESAB

ESAB Lasdraad OK AUTROD 12.56 Ø 1.0mm 18kg

  • ERIKS:23156716
Image 1
Bijzondere kenmerken:Verkoperde massieve draad voor het MIG-lassen van ongelegeerd staalDe OK Autrod 12.56 is een massieve draad voor het lassen van ongelegeerd en laaggelegeerd staal tot StE 355De draad wordt vooral gebruikt voor het lassen van dunnere plaat tot 10 mmVoor grotere plaatdikten wordt het gebruik van gevulde draden aanbevolen
Opslaan in lijst

€ 4,82/ kilogramexcl. btw

€ 5,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB
Diameter
1 mm
Gewicht
18 kg