Eriks
ESAB

ESAB Lasdraad OK AUTROD 12.51 Ø 1mm 5kg

  • ERIKS:23156695
  • Fabrikant:7330129087570
Image 1
Bijzondere kenmerken:OK Autrod 12.51 is een hoogkwaliteits verkoperde massieve draad voor het MAG-lassen van ongelegeerd staalDe draad wordt vooral gebruikt voor het lassen van dunnere plaat tot 10 mmToepassingen vinden we onder andere in de algemene staalconstructie, drukvatenbouw en scheepsbouwDe draadsamenstelling werd zorgvuldig bestudeerd en de toegepaste oppervlaktetechnologie maakt dat de draad storingsvrij last zelfs bij hoge stroombelastingDe draad kan verlast worden met menggas of zuiver CO2.
Opslaan in lijst

€ 7,23/ kilogramexcl. btw

€ 8,75incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB
Diameter
1 mm
Gewicht
5 kg