Eriks
ESAB

ESAB Lasdraad OK ARISTOROD 12.50 Ø 1.0mm 18kg

  • ERIKS:23156689
  • Fabrikant:7330129208913
Image 1
Bijzondere kenmerken:OK Aristorod™ 12.50 is een massieve Mn-Si gelegeerde G3Si1/ER70S-6 blanke draad voor het MAG lassen van niet gelegeerd staal, zoals meestal gebruikt in algemene constructiebouw, auto onderdelen, drukvaten en scheepsbouw.OK Aristorod™ 12.50 is behandeld met Esabs Advanced Surface Characteristics (ASC) technologie. Hierdoor komt het MAG lassen op een hoger prestatieniveau en algemene efficiëntie, specifiek ook bij het gerobotiseerd en gemechaniseerd lassen.Specifieke kenmerken zijn de uitstekende starteigenschappen, de storingsvrije aanvoer bij hoge draadsnelheden en grote aanvoerlengte, een zeer stabiele boog bij hoge lasstromen, extreem laag spatniveau, lage rookafgifte, beperkte contacttipslijtage en corrosiebescherming van de draad.Tevens kerfslagwaarden tot -40°C.
Opslaan in lijst

€ 5,29/ kilogramexcl. btw

€ 6,40incl. btw

198 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ESAB
Diameter
1 mm
Gewicht
18 kg