Eriks
ERLAN

ERLAN Rondstaf PUR 90° Shore bruin ø30x1000 mm

  • ERIKS:10036233
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,88/ stukexcl. btw

€ 88,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 72,88

-

3+

€ 60,74

16.67%

5+

€ 48,59

33.33%

9+

€ 44,94

38.33%

13+

€ 42,51

41.67%

18+

€ 38,87

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERLAN
Kleur
Bruin
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Nee
Hardheid (Sh A)
90
Materiaal
PUR
Materiaal kwaliteit
Erlan PUR 90
Groep
Slijtvaste elastomeer Kunststoffen
Handelsnaam
Erlan