Eriks
ERLAN

ERLAN Rondstaf PUR 80° Shore bruin ø25x1000 mm

  • ERIKS:10037171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,39/ stukexcl. btw

€ 34,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,39

-

4+

€ 23,66

16.67%

7+

€ 18,92

33.33%

13+

€ 17,50

38.33%

19+

€ 16,56

41.67%

25+

€ 15,14

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERLAN
Kleur
Bruin
Uitwendige diameter
25 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Nee
Hardheid (Sh A)
80
Materiaal
PUR
Materiaal kwaliteit
Erlan PUR 80
Groep
Slijtvaste elastomeer Kunststoffen
Handelsnaam
Erlan