€ 45,54/ stukexcl. btw
€ 55,10incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 45,54 | - |
4+ | € 37,95 | 16.67% |
7+ | € 30,36 | 33.33% |
14+ | € 28,08 | 38.33% |
21+ | € 26,57 | 41.67% |
28+ | € 24,29 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERLAN |
Kleur | Bruin |
Uitwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Gegoten |
Holle kern | Nee |
Hardheid (Sh A) | 80 |
Materiaal | PUR |
Materiaal kwaliteit | Erlan PUR 80 |
Groep | Slijtvaste elastomeer Kunststoffen |
Handelsnaam | Erlan |