Eriks
ERLAN

ERLAN Plaat PUR 90° shore A bruin 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:10035466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 238,33/ stukexcl. btw

€ 288,38incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 238,33

-

2+

€ 220,45

7.50%

3+

€ 208,54

12.50%

4+

€ 190,66

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERLAN
Kleur
Bruin
Dikte
4 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Hardheid (Sh A)
90
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PUR
Materiaal kwaliteit
90 Shore A
Antistatisch
Nee
Groep
Slijtvaste elastomeer Kunststoffen
Handelsnaam
Erlan
Fabricagemethode
Geschild