Eriks
ERLAN

ERLAN Plaat PUR 90° shore A bruin 2000x1000x15 mm

  • ERIKS:10035472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 720,85/ stukexcl. btw

€ 872,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/03/2027
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 720,85

-

2+

€ 659,06

8.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERLAN
Kleur
Bruin
Dikte
15 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Hardheid (Sh A)
90
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PUR
Materiaal kwaliteit
90 Shore A
Antistatisch
Nee
Groep
Slijtvaste elastomeer Kunststoffen
Handelsnaam
Erlan
Fabricagemethode
Geschild