€ 105,70/ stukexcl. btw
€ 127,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 105,70 | - |
2+ | € 88,09 | 16.67% |
3+ | € 70,47 | 33.33% |
6+ | € 65,18 | 38.33% |
9+ | € 61,66 | 41.67% |
12+ | € 56,37 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERLAN |
Kleur | Bruin |
Dikte | 1 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Hardheid (Sh A) | 90 |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PUR |
Materiaal kwaliteit | 90 Shore A |
Antistatisch | Nee |
Groep | Slijtvaste elastomeer Kunststoffen |
Handelsnaam | Erlan |
Fabricagemethode | Geschild |