Eriks
ERLAN

ERLAN Plaat PUR 80° shore A bruin 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:10035460
Image 1
Opslaan in lijst

€ 350,68/ stukexcl. btw

€ 424,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 350,68

-

2+

€ 306,84

12.50%

3+

€ 280,54

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERLAN
Kleur
Bruin
Dikte
6 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Hardheid (Sh A)
80
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PUR
Materiaal kwaliteit
80 Shore A
Antistatisch
Nee
Groep
Slijtvaste elastomeer Kunststoffen
Handelsnaam
Erlan
Fabricagemethode
Geschild