€ 223,52/ stukexcl. btw
€ 270,46incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 223,52 | - |
2+ | € 178,82 | 20.00% |
3+ | € 165,40 | 26.00% |
4+ | € 156,46 | 30.00% |
5+ | € 143,05 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERLAN |
Kleur | Bruin |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Hardheid (Sh A) | 80 |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PUR |
Materiaal kwaliteit | 80 Shore A |
Antistatisch | Nee |
Groep | Slijtvaste elastomeer Kunststoffen |
Handelsnaam | Erlan |
Fabricagemethode | Geschild |