Eriks
ERLAN

ERLAN Plaat PUR 80° shore A bruin 2000x1000x2 mm

  • ERIKS:10035456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,03/ stukexcl. btw

€ 185,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 153,03

-

2+

€ 122,42

20.00%

4+

€ 113,24

26.00%

6+

€ 107,12

30.00%

7+

€ 97,94

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERLAN
Kleur
Bruin
Dikte
2 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Hardheid (Sh A)
80
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PUR
Materiaal kwaliteit
80 Shore A
Antistatisch
Nee
Groep
Slijtvaste elastomeer Kunststoffen
Handelsnaam
Erlan
Fabricagemethode
Geschild