Eriks
ERLAN

ERLAN Plaat PUR 80° shore A bruin 2000x1000x1 mm

  • ERIKS:10035879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,70/ stukexcl. btw

€ 127,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 105,70

-

2+

€ 88,09

16.67%

3+

€ 70,47

33.33%

6+

€ 65,18

38.33%

9+

€ 61,66

41.67%

12+

€ 56,37

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERLAN
Kleur
Bruin
Dikte
1 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Hardheid (Sh A)
80
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PUR
Materiaal kwaliteit
80 Shore A
Antistatisch
Nee
Groep
Slijtvaste elastomeer Kunststoffen
Handelsnaam
Erlan
Fabricagemethode
Geschild