€ 350,68/ stukexcl. btw
€ 424,32incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 350,68 | - |
2+ | € 306,84 | 12.50% |
3+ | € 280,54 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERLAN |
Kleur | Bruin |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Hardheid (Sh A) | 70 |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PUR |
Materiaal kwaliteit | 70 Shore A |
Antistatisch | Nee |
Groep | Slijtvaste elastomeer Kunststoffen |
Handelsnaam | Erlan |
Fabricagemethode | Geschild |