Eriks
ERLAN

ERLAN Plaat PUR 70° shore A bruin 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:10035452
Image 1
Opslaan in lijst

€ 294,67/ stukexcl. btw

€ 356,55incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 294,67

-

2+

€ 272,57

7.50%

3+

€ 235,73

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERLAN
Kleur
Bruin
Dikte
5 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Hardheid (Sh A)
70
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PUR
Materiaal kwaliteit
70 Shore A
Antistatisch
Nee
Groep
Slijtvaste elastomeer Kunststoffen
Handelsnaam
Erlan
Fabricagemethode
Geschild