€ 153,03/ stukexcl. btw
€ 185,17incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 153,03 | - |
2+ | € 122,42 | 20.00% |
4+ | € 113,24 | 26.00% |
6+ | € 107,12 | 30.00% |
7+ | € 97,94 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERLAN |
Kleur | Bruin |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Hardheid (Sh A) | 70 |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PUR |
Materiaal kwaliteit | 70 Shore A |
Antistatisch | Nee |
Groep | Slijtvaste elastomeer Kunststoffen |
Handelsnaam | Erlan |
Fabricagemethode | Geschild |