Eriks
ERLAN

ERLAN Plaat PUR 70° shore A bruin 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:10035455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 507,94/ stukexcl. btw

€ 614,61incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 507,94

-

2+

€ 439,30

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERLAN
Kleur
Bruin
Dikte
10 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Hardheid (Sh A)
70
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PUR
Materiaal kwaliteit
70 Shore A
Antistatisch
Nee
Groep
Slijtvaste elastomeer Kunststoffen
Handelsnaam
Erlan
Fabricagemethode
Geschild