€ 99,32/ stukexcl. btw
€ 120,18incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 99,32 | - |
2+ | € 82,77 | 16.67% |
4+ | € 66,22 | 33.33% |
7+ | € 61,25 | 38.33% |
10+ | € 57,94 | 41.67% |
13+ | € 52,97 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERLAN |
Kleur | Bruin |
Dikte | 1 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Hardheid (Sh A) | 70 |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PUR |
Materiaal kwaliteit | 70 Shore A |
Antistatisch | Nee |
Groep | Slijtvaste elastomeer Kunststoffen |
Handelsnaam | Erlan |
Fabricagemethode | Geschild |