Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring NBR 366470 133 45,7x2,62

  • ERIKS:13175356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,68/ stukexcl. btw

€ 5,66incl. btw

7500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,68

-

25+

€ 4,21

10.00%

50+

€ 3,74

20.00%

100+

€ 3,27

30.00%

250+

€ 2,81

40.00%

500+

€ 2,34

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
45.7 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Product
X-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
366470
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C