Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-335 NF-R38 69,22x5,33mm

  • ERIKS:12638075
Image 1
ERIKS compound 559270 is een EPDM compound speciaal ontwikkeld voor contact met levensmiddelen. Dit materiaal is goed bestand tegen polaire oplosmiddelen (alcoholen, ketonen, esters), organische en anorganische zuren en basen, heet water en stoom en is zeer goed verouderingsbestendig. Daarbij is dit materiaal conform FDA en EC1935/2004.
Opslaan in lijst

€ 17,23/ stukexcl. btw

€ 20,85incl. btw

366 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,23

-

25+

€ 15,51

10.00%

50+

€ 13,78

20.00%

100+

€ 12,06

30.00%

250+

€ 10,34

40.00%

500+

€ 8,62

50.00%

1000+

€ 6,89

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
69.22 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
335
Maat volgens French R
NF-R38
Product
X-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559270
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C