Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-224 44,04x3,53mm

  • ERIKS:12641137
Image 1
ERIKS compound 559270 is een EPDM compound speciaal ontwikkeld voor contact met levensmiddelen. Dit materiaal is goed bestand tegen polaire oplosmiddelen (alcoholen, ketonen, esters), organische en anorganische zuren en basen, heet water en stoom en is zeer goed verouderingsbestendig. Daarbij is dit materiaal conform FDA en EC1935/2004.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
44.04 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
224
Product
X-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
559270
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C