Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring EPDM 70 55914 AS568-BS1806-ISO3601-448 NF-R76 240,67x6,99mm

  • ERIKS:11266917
Image 1
ERIKS compound 55914 is een EPDM compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit materiaal heeft een goede ozon en verouderingsbestendigheid en is een standaardcompound voor heet water en stoomtoepassingen. Tevens goed bestand tegen vele oplosmiddelen, zuren en hydraulische vloeistoffen op esterbasis, maar niet bestand tegen plantaardige, dierlijke en minerale oliën.
Opslaan in lijst

€ 58,30/ stukexcl. btw

€ 70,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
240.67 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
448
Maat volgens French R
NF-R76
Product
X-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
55914
Temperatuurgebied
van -55 tot 130 °C