Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring EPDM 70 55914 AS568-BS1806-ISO3601-444 NF-R72 196,22x6,99mm

  • ERIKS:11058744
Image 1
ERIKS compound 55914 is een EPDM compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit materiaal heeft een goede ozon en verouderingsbestendigheid en is een standaardcompound voor heet water en stoomtoepassingen. Tevens goed bestand tegen vele oplosmiddelen, zuren en hydraulische vloeistoffen op esterbasis, maar niet bestand tegen plantaardige, dierlijke en minerale oliën.
Opslaan in lijst

€ 42,97/ stukexcl. btw

€ 51,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
196.22 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
444
Maat volgens French R
NF-R72
Product
X-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
55914
Temperatuurgebied
van -55 tot 130 °C