Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring EPDM 70 55914 AS568-BS1806-ISO3601-436 NF-R64 148,59x6,99mm

  • ERIKS:11457313
Image 1
ERIKS compound 55914 is een EPDM compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit materiaal heeft een goede ozon en verouderingsbestendigheid en is een standaardcompound voor heet water en stoomtoepassingen. Tevens goed bestand tegen vele oplosmiddelen, zuren en hydraulische vloeistoffen op esterbasis, maar niet bestand tegen plantaardige, dierlijke en minerale oliën.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
148.59 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
436
Maat volgens French R
NF-R64
Product
X-ring
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
55914
Temperatuurgebied
van -55 tot 130 °C