Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring EPDM 70 55914 AS568-BS1806-ISO3601-335 NF-R38 69,22x5,33mm

  • ERIKS:10032070
Image 1
ERIKS compound 55914 is een EPDM compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit materiaal heeft een goede ozon en verouderingsbestendigheid en is een standaardcompound voor heet water en stoomtoepassingen. Tevens goed bestand tegen vele oplosmiddelen, zuren en hydraulische vloeistoffen op esterbasis, maar niet bestand tegen plantaardige, dierlijke en minerale oliën.
Opslaan in lijst

€ 10,05/ stukexcl. btw

€ 12,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/02/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,05

-

25+

€ 9,05

10.00%

50+

€ 8,04

20.00%

100+

€ 7,04

30.00%

250+

€ 6,03

40.00%

500+

€ 5,03

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS