€ 6,75/ stukexcl. btw
€ 8,17incl. btw
481 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,75 | - |
25+ | € 6,07 | 10.00% |
50+ | € 5,40 | 20.00% |
100+ | € 4,72 | 30.00% |
250+ | € 4,05 | 40.00% |
500+ | € 3,37 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 46.99 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 328 |
Maat volgens French R | NF-R31 |
Product | X-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |