€ 6,32/ stukexcl. btw
€ 7,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,32 | - |
25+ | € 5,69 | 10.00% |
50+ | € 5,06 | 20.00% |
100+ | € 4,42 | 30.00% |
250+ | € 3,79 | 40.00% |
500+ | € 3,16 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 43.82 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 327 |
Maat volgens French R | NF-R30 |
Product | X-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |