€ 5,90/ stukexcl. btw
€ 7,14incl. btw
1503 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,90 | - |
25+ | € 5,31 | 10.00% |
50+ | € 4,72 | 20.00% |
100+ | € 4,13 | 30.00% |
250+ | € 3,54 | 40.00% |
500+ | € 2,95 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 40.64 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Maat volgens French R | NF-R29 |
Product | X-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |