€ 5,99/ stukexcl. btw
€ 7,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,99 | - |
25+ | € 5,39 | 10.00% |
50+ | € 4,79 | 20.00% |
100+ | € 4,19 | 30.00% |
250+ | € 3,59 | 40.00% |
500+ | € 3,00 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 50.47 mm |
Snoerdikte | 2.62 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 136 |
Product | X-ring |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 55914 |
Temperatuurgebied | van -55 tot 130 °C |