€ 0,77/ stukexcl. btw
€ 0,93incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 14/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Gehard staal (verzinkt) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 20.3 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Dikte | 3 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 20 |
Type | 450 |
Gehard | Ja |
Facet | Nee |