€ 0,44/ stukexcl. btw
€ 0,53incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Gehard staal (verzinkt) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 10.3 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Dikte | 3 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 10 |
Type | 450 |
Gehard | Ja |
Facet | Nee |