€ 0,91/ stukexcl. btw
€ 1,10incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Gehard staal (verzinkt) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 22.6 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Binnendiameter | 7/8 in |
Dikte | 3 mm |
Type | 450 |
Gehard | Ja |
Facet | Nee |