Eriks
ERIKS

ERIKS Washer gehard staal type 450 5/8” 3 ZPYP

  • ERIKS:13221557
Image 1
Gehard staal type 450 is een zeer hard, glad en slijtvast staal. Doordat staal type 450 veel harder en slijtvaster is ten opzichte van staal wat gebruikt wordt in conventionele washers, biedt het een aantal unieke voordelen. Wanneer er te veel vlaktedruk wordt toegepast kan een flens- of pakking mogelijk deformeren. Wanneer er te weinig vlaktedruk wordt gehaald bij het aanhalen van de bouten, dan dicht een pakking mogelijk niet af. Wanneer er gehard stalen washers type 450 worden gebruikt is deze spreiding veel kleiner. Doordat dit staal harder en gladder is blijft de vlaktedruk beter op spanning ten opzichte van conventionele washers. Het gebruik van hardstalen onderlegringen wordt ook beschreven in de IPPC- VDI en API 660 en European Sealing Association (E.S.A.).
Opslaan in lijst

€ 0,68/ stukexcl. btw

€ 0,82incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
450
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Gehard staal (verzinkt)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Binnendiameter
16.3 mm
Buitendiameter
34 mm
Binnendiameter
5/8 in
Dikte
3 mm
Type
450
Gehard
Ja
Facet
Nee