€ 3,36/ stukexcl. btw
€ 4,07incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
700 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | 450 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Gehard staal (verzinkt) |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |
Binnendiameter | 41.7 mm |
Buitendiameter | 84 mm |
Binnendiameter | 1.5/8 in |
Dikte | 4 mm |
Type | 450 |
Gehard | Ja |
Facet | Nee |