€ 0,48/ stukexcl. btw
€ 0,58incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 19/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | 450 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Gehard staal (verzinkt) |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |
Binnendiameter | 13.1 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Binnendiameter | 1/2 in |
Dikte | 3 mm |
Type | 450 |
Gehard | Ja |
Facet | Nee |