€ 2,32/ stukexcl. btw
€ 2,81incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 15/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Gehard staal (verzinkt) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 32.2 mm |
Buitendiameter | 64 mm |
Binnendiameter | 1.1/4 in |
Dikte | 3 mm |
Type | 450 |
Gehard | Ja |
Facet | Nee |