Eriks
ERIKS

ERIKS Vuller 4 - Spie voor Rubber Glasdragerklemprofiel EPDM vol 80 zwart 7030 L=100

  • ERIKS:11922563
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,30/ meterexcl. btw

€ 5,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Klemprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
80 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
4.5 mm
Breedte
5.5 mm
Rollengte
100 m