€ 99,50/ meterexcl. btw
€ 120,40incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 07/06/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Raam/deur profiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | EPDM |
Hardheid | 70 Shore A |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -35 tot 120 °C |
Hoogte | 25 mm |
Breedte | 34 mm |
Rollengte | 25 m |