€ 30,70/ meterexcl. btw
€ 37,15incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Raam/deur profiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | EPDM |
Hardheid | 70 Shore A |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -35 tot 120 °C |
Hoogte | 20 mm |
Breedte | 25 mm |
Rollengte | 50 m |