Eriks
ERIKS

ERIKS Vloermat ERICA CHECKER zwart 1400x3mm

  • ERIKS:10016847
Image 1
De Erica trillingdempermatten zijn vervaardigd van een oliebestendige rubberkwaliteit, hardheid ±50 Shore A. De maximum belasting is 3 kg/cm². Door de matten te stapelen kan de invering vergroot worden, waardoor een betere demping ontstaat.

De toepassingen van de Erica trillingdempermatten zijn talrijk. Vooral bij machines met hoogfrequente trillingen wordt op een eenvoudige wijze een goed resultaat verkregen.
Opslaan in lijst

€ 61,10/ vierkante meterexcl. btw

€ 73,93incl. btw

Verkocht per: 1,4Min. order: 1,4

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS